VESTIL SDSP-4048 Παλέτα καταστρώματος από συμπαγές χάλυβα, μέγεθος 40 x 48 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YPH Μοντέλο: SDSP-4048

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΓκρί
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3500 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού2 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού8 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι8-1 / 2 "
Ύψος6 1 / 2 "
Μήκος39 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανοίξτε το Ύψος Τέλους3 3 / 4 "
Άνοιγμα πλάτους τέλους35 "
συνολικό ύψος6 1 / 2 "
Συνολικό μήκος39 1 / 2 "
Καταχώρηση παλέταςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ραφιών παλετών2500 lbs.
Πλάτος47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SDSP-4048 Παλέτα καταστρώματος από συμπαγές χάλυβα, μέγεθος 40 x 48 x 6 ίντσες
€343.50 /μονάδα