VESTIL SDOL-2 Steel Dolly, σετ 2 που περιλαμβάνεται, 8 ίντσες μήκος x 8 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YPE Μοντέλο: SDOL-2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.2"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου2 "x 0.75"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος3 5 / 8 "
Βάθος8"
Ύψος3.63 "
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΣΕΤ
Αριθμός τροχίσκων2
συσκευασία2
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)9.21
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός τροχίσκωνσυσκευασίαΤιμή
VESTIL SDOL-4 Steel Dolly, Set 4 Included, 8 Inch Length x 8 Inch Width | ΑΓ7ΥΠΦ ΣΔΟΛ-444€160.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SDOL-2 Steel Dolly, σετ 2 που περιλαμβάνεται, 8 ίντσες μήκος x 8 ίντσες πλάτος
€85.74 /μονάδα