VESTIL SCRAPE-1 Ξύστρα δαπέδου Fork Truck, Λεπίδα 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YMC Μοντέλο: SCRAPE-1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€657.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα δαπέδου με πιρούνι
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας12 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Ύψος τσέπης πιρούνι3 1 / 4 "
Πάχος πιρουνιού3.25 "
Πλάτος περονοφόρου9.25 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος8.44 "
Μήκος36.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αντικαταστάσιμες λεπίδεςΝαι
Περιλαμβάνεται αλυσίδα ασφαλείαςΝαι
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος περόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί9 1 / 4 "
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)21.91
Μήκος πλοίου (cm)91.76
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCRAPE-1 Ξύστρα δαπέδου Fork Truck, Λεπίδα 12 ιντσών
€657.13 /μονάδα