VESTIL SBM-80 Ρυθμιζόμενο Spreader Beam, 8000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 96 ιντσών

Είδος: AG7YJU Μοντέλο: SBM-80
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,010.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη ακτίνα
Τύπος συνημμένουΑλυσίδα ανύψωσης
Ύψος εγγύησης7 1 / 4 "
Πλάτος εγγύησης4"
Χωρητικότητα8,000 lbs.
ΚανάλιC-Channel
Ύψος καναλιού8"
ΧρώμαΜπλε
Χώρος στο ύψος20 3 / 4 "
Ύψος24 1 / 2 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (3) μπαλάκια (1) Επάνω και (2) Κάτω, Κάτω Πλάτος/Ύψος 3" x 5 1/4", Ρυθμίζει το Spreader 8" σε 96"
Μήκος104 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
Χαμηλότερο ύψος εγγύησης5 1 / 4 "
Χαμηλότερο πάχος εγγύησης1"
Χαμηλότερο πλάτος εγγύησης3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εξάπλωση8 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Εξάπλωση8"
Ανώτερο ύψος εγγύησης7 1 / 4 "
Ανώτερο πάχος εγγύησης1 1 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο άνω πλάτος Bail4"
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)62.55
Μήκος πλοίου (cm)265.43
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8431491090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαμηλότερο ύψος εγγύησηςΎψος εγγύησηςΧώρος στο ύψοςΧαμηλότερο πλάτος εγγύησηςΑνώτερο ύψος εγγύησηςΠλάτοςΎψοςΠεριλαμβάνειΤιμή
VESTIL SBM-25 Ρυθμιζόμενη δοκός διαστολής, 2500 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες Μέγεθος | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Περιλαμβάνει (3) μπαλάκια (1) Άνω και (2) Κάτω, Κάτω Πλάτος/Ύψος 1 1/2" x 4 1/2", Διανομέας Ρυθμίζει 8" σε 72"€1,050.74
RFQ
VESTIL SBM-40 Ρυθμιζόμενη δοκός διαστολής, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες Μέγεθος | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Περιλαμβάνει (3) μπαλάκια (1) Επάνω και (2) Κάτω, Κάτω Πλάτος/Ύψος Δέσμευσης 2" x 4", Διανομέας Ρυθμίζει 8" σε 72"€1,224.84
RFQ
VESTIL SBM-BFB-100-10 Spreader Beam, 10000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-€2,348.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBM-80 Ρυθμιζόμενο Spreader Beam, 8000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 96 ιντσών
€2,010.22 /μονάδα