VESTIL SAC-1036 Ράφια μονής όψης, 12250 λίβρες. Χωρητικότητα, 120 x 44 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7YEX Μοντέλο: SAC-1036
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,271.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ορθοστάτης Cantilever
Χωρητικότητα6125 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΌρθια μονής όψης
Βάθος44 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος120 "
Μήκος44 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί36 "
Πλάτος10 "
Δουλεύει μεSSAL-36, SSAL-36-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 142.65
Ύψος πλοίου (cm)304.8
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL SAC-1012 Ράφια μονής όψης, 26500 λίβρες. Χωρητικότητα, 120 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7YEV SAC-101213250 lbs.20 "120 "12 "€1,139.54
RFQ
VESTIL SAC-1024 Ράφια μονής όψης, 16600 λίβρες. Χωρητικότητα, 120 x 32 ίντσες Μέγεθος | AG7YEW SAC-10248300 lbs.32 "120 "24 "€1,176.92
RFQ
VESTIL SAC-1048 Ράφια μονής όψης, 9500 λίβρες. Χωρητικότητα, 120 x 56 ίντσες Μέγεθος | AG7YEY SAC-10484750 lbs.56 "120 "48 "€1,318.57
RFQ
VESTIL SAC-1212 Ράφια μονής όψης, 26600 λίβρες. Χωρητικότητα, 144 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7YEZ SAC-121213300 lbs.20 "144 "12 "€1,295.72
RFQ
VESTIL SAC-1224 Ράφια μονής όψης, 16500 λίβρες. Χωρητικότητα, 144 x 32 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΦΑ SAC-12248250 lbs.32 "144 "24 "€1,337.11
RFQ
VESTIL SAC-1236 Ράφια μονής όψης, 12250 λίβρες. Χωρητικότητα, 144 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7YFB SAC-12366125 lbs.44 "144 "36 "€1,428.78
RFQ
VESTIL SAC-1248 Ράφια μονής όψης, 9500 λίβρες. Χωρητικότητα, 144 x 56 ίντσες Μέγεθος | AG7YFC SAC-12484750 lbs.56 "144 "48 "€1,476.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SAC-1036 Ράφια μονής όψης, 12250 λίβρες. Χωρητικότητα, 120 x 44 ίντσες Μέγεθος
€1,271.28 /μονάδα