VESTIL S-118-AA-FR Ρυθμιζόμενος στοίβας πιρουνιού, 118 ίντσες ανυψωμένο ύψος | AG7YEA

VESTIL S-118-AA-FR Ρυθμιζόμενος στοίβαξης πιρουνιού, υψωμένο ύψος 118 ιντσών

Στοιχείο: AG7YEA Μοντέλο: S-118-AA-FR
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€19,014.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου36.25 "
Fork Reach25 "
Πλάτος περονοφόρου26 3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος79.25 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος95 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Κέντρο φόρτωσης15 3 / 4 "
Χαμηλό ύψος2 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού115.5 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια40" έως 50" , 50"
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.5 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8.3 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια40.13 "
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Πηγή ενέργειαςΠου λειτουργούν με μπαταρία
Υψωμένο ύψος118 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πιρούνια ομοιόμορφης χωρητικότητας εκτεινόμενα σε ανυψωμένο ύψος 2" έως 62".800 lbs.
Πιρούνια ομοιόμορφης χωρητικότητας εκτεινόμενα σε ανυψωμένο ύψος 62" έως 118".600 lbs.
Πιρούνια ομοιόμορφης χωρητικότητας που ανασύρονται σε ανυψωμένο ύψος 2" έως 62".1500 lbs.
Πιρούνια ομοιόμορφης χωρητικότητας που ανασύρονται σε ανυψωμένο ύψος 62" έως 118".1000 lbs.
Τάση24V
Πλάτος57.88 "
Πλάτος μεταξύ των ποδιών40 "έως 50"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 744.75
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)212.09
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-118-AA-FR Ρυθμιζόμενος στοίβαξης πιρουνιού, υψωμένο ύψος 118 ιντσών
€19,014.34 /μονάδα