VESTIL RUD-36 Rack Guard with Rubber Bumper Insert, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7YDJ

VESTIL RUD-36 Rack Guard με ελαστικό ένθετο προφυλακτήρα, μέγεθος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YDJ Μοντέλο: RUD-36

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€94.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο Rack Guard
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
Ταιριάζει στο μέγεθος της δέσμης3"
Ύψος36 "
Εισαγωγή πάχους1 / 2 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος4.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ονομαστικό πάχος τοιχώματος0.14 "
Συνολικό βάθος4.875 "
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος4.87 "
συνολικό πλάτος3.38 "
Πάχος ελαστικού ένθετου1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος4 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος3 1 / 8 "
Wall Πάχος0.14 "
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)12.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.57
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL RUD-24 Rack Guard with Rubber Bumper Insert, 24 Inch Size | ΑΓ7ΥΔΧ RUD-2424 "€78.54
VESTIL RUD-48 Προφυλακτήρας ραφιών με ένθετο προφυλακτήρα από καουτσούκ, Μέγεθος 48 ιντσών | ΑΓ7ΥΔΚ RUD-4848 "€111.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RUD-36 Rack Guard με ελαστικό ένθετο προφυλακτήρα, μέγεθος 36 ιντσών
€94.33 /μονάδα