Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL RDB-075 Στρογγυλεμένος προφυλακτήρας από καουτσούκ, 0.75 ίντσες x 0.75 ίντσες Μέγεθος | AG7XWZ

VESTIL RDB-075 Στρογγυλεμένος προφυλακτήρας από καουτσούκ, μέγεθος 0.75 ίντσες x 0.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XWZ Μοντέλο: RDB-075
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
€109.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
ΧρώμαΜαύρη
Dome Dia.3 / 4 "
Ύψος0.38 "
Μήκος0.75 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΠΑΚΈΤΟ
Συνολικό βάθος0.75 "
συσκευασία50
Μήκος μαξιλαριού0.75 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού0.75 "
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ3909501000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDome Dia.ΎψοςΜήκοςσυσκευασίαΜήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΤιμή
VESTIL RDB-125 Rubber Dome Bumper, Μαύρο, 1.25 In x 1.25 In | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€153.59
VESTIL RDB-200 Στρογγυλεμένος προφυλακτήρας από καουτσούκ, 2 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7XXB RDB-2002"1"2"152"2"2"€179.49
VESTIL RDB-250 Στρογγυλεμένος προφυλακτήρας από καουτσούκ, πολυουρεθάνης, 2 ίντσες x 2.5 ίντσες Μέγεθος | AG7XXC RDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€186.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RDB-075 Στρογγυλεμένος προφυλακτήρας από καουτσούκ, μέγεθος 0.75 ίντσες x 0.75 ίντσες
€109.37 /μονάδα