VESTIL RAMP-5077 Αλουμίνιο Van Ramp, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 50 ίντσες x 1.5 ίντσες Μέγεθος | AG7XVP

VESTIL RAMP-5077 Αλουμίνιο Van Ramp, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 50 ίντσες x 1.5 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7XVP Μοντέλο: RAMP-5077
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρτωση ράμπας
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ασφάλισηςΝαι
τοξωτάΟχι
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος78 "
Τύπος διπλώματοςΝαι
Διπλωμένο ύψος5 1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος16 1 / 2 "
Ύψος5.5 "
Μήκος6.5 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Χωρητικότητα μονού τροχού250 lbs.
Ξεδιπλωμένο ύψος1 1 / 2 "
Πλάτος ξεδιπλωμένου50 "
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RAMP-5077 Αλουμίνιο Van Ramp, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 50 ίντσες x 1.5 ίντσες Μέγεθος