VESTIL Φορητός ανεμιστήρας σταθμού εργασίας PWSF-18H-TE, μέγεθος 27 x 25 x 53 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XUM Μοντέλο: PWSF-18H-TE

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€496.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας σταθμού εργασίας
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Blade Dia.18 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM4600 CFM
CFM χαμηλή3200 CFM
Μέσο CFM4200 CFM
ΧρώμαΑσημένιο
καλώδιο Μήκος120 "
Ύψος53 "
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Μήκος27 "
Μέγιστη. Amps2.2A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στυλ συναρμολόγησηςΒάθρο
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος53 "
συνολικό πλάτος25 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 16 "
κλίσηΚεφάλι
Γωνία κλίσης360 μοίρες
Τάση120V
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητός ανεμιστήρας σταθμού εργασίας PWSF-18H-TE, μέγεθος 27 x 25 x 53 ίντσες
€496.75 /μονάδα