VESTIL PUMP-HFE-12 Ηλεκτρική αντλία καυσίμου, Βαρέως τύπου, Έως 20 Gpm | CE3EQJ

VESTIL PUMP-HFE-12 Αντλία ηλεκτρικού καυσίμου, βαρέως τύπου, έως 20 Gpm

Είδος: CE3EQJ Μοντέλο: PUMP-HFE-12
€1,121.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία καυσίμου
Ενισχυτές15A
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
Βάθος15 "
Ρυθμός ροήςΈως 20 gpm
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουNPT
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Υλικά που χειρίζονταιΒενζίνη, Ντίζελ, Καύσιμο E15, Κηροζίνη, Βιοντίζελ
Μέγιστη. Ρυθμός ροής20 gpm
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουNPT
Αντλία εμβόλουΟχι
Μήκος καλωδίου ισχύος15 πόδια.
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσηςΟχι
Τύπος αντλίαςΜεταφορά καυσίμου
Τάση12V DC
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PUMP-HFE-12 Αντλία ηλεκτρικού καυσίμου, βαρέως τύπου, έως 20 Gpm
€1,121.04 /μονάδα