Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Τσοκ PTC-8 Χυτευμένο Πλαστικό Παλετοφόρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XRU Μοντέλο: PTC-8
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
€127.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτάση φορτηγών παλετών
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Βάθος27.1875 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος3.13 "
Μήκος27.187 "
ΥλικόABS
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ωφέλιμο μήκος8"
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος6 3 / 4 "
Μέγεθος τσοκ τροχού6.75 "x 8" x 3.12 "
Πλάτος15.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)69.06
Πλάτος πλοίου (cm)39.05
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τσοκ PTC-8 Χυτευμένο Πλαστικό Παλετοφόρο
€127.39 /μονάδα