VESTIL PRS-51-D Pallet Rack-container Sack With Drain | AG7XPF

VESTIL PRS-51-D Ράφι παλετών-Κάρτερ συγκράτησης με αποχέτευση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XPF Μοντέλο: PRS-51-D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,000.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρεάτιο συγκράτησης ραφιών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα66 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
ΣτραγγίζουμεΝαι
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
Ύψος12 "
Εσωτερικές διαστάσεις για μήκος παλέτας49 "
Εσωτερικές Διαστάσεις για Πλάτος Παλέτας49 "
Μήκος51.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων4
Στατική χωρητικότητα2500 lbs.
Χωρητικότητα κάρτερ66 gal.
Πλάτος51.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)130.81
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL PRS-51-ND Pallet Rack-containment Rack Χωρίς αποστράγγιση | AG7XPG PRS-51-ND€924.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRS-51-D Ράφι παλετών-Κάρτερ συγκράτησης με αποχέτευση
€1,000.63 /μονάδα