VESTIL PRN-99-4 Διχτυωτό ράφι παλετών από νάιλον, άκρο από πολυπροπυλένιο, 4 σε πλέγμα, μέγεθος 99 ίντσες x 48 ίντσες

Στοιχείο: AG7XPA Μοντέλο: PRN-99-4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€245.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Rack Net
Χωρητικότητα2500 lbs.
Βάθος99 "
Ύψος48 "
Αξιολόγηση χωρητικότητας εκμετάλλευσης2500 lbs.
Μήκος99 "
ΥλικόΝάιλον, πολυπροπυλένιο
υλικό Πάχος3 / 16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κομματιών1
Συνιστώμενη χρήσηΓια χρήση με ράφια παλετών
Άνοιγμα τετραγωνικού διχτυού4"
Πλάτος1 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)251.46
Πλάτος πλοίου (cm)0.48
Κωδικός ΕΣ5608903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑριθμός κομματιώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL PRN-111-4 Nylon Rack Pallet Netting, 111 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG7XNW 38UU88 PRN-111-448 "111 "11 / 6 "€271.45
RFQ
VESTIL PRN-111-8 Nylon Rack Pallet Netting, 111 Inch x 96 Inch Μέγεθος | AG7XNX PRN-111-896 "111 "21 / 5 "€490.89
RFQ
VESTIL PRN-123-4 Nylon Rack Pallet Netting, 123 x 48 Inch Size | AG7XNY PRN-123-448 "123 "11 / 5 "€289.00
RFQ
VESTIL PRN-123-8 Nylon Rack Pallet Sitting, 123 x 96 Inch Size | AG7XNZ PRN-123-896 "123 "21 / 5 "€546.80
RFQ
VESTIL PRN-99-8 Nylon Rack Pallet Sitting, 99 x 96 inch Size | AG7XPB PRN-99-896 "99 "21 / 5 "€438.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRN-99-4 Διχτυωτό ράφι παλετών από νάιλον, άκρο από πολυπροπυλένιο, 4 σε πλέγμα, μέγεθος 99 ίντσες x 48 ίντσες
€245.82 /μονάδα