VESTIL PRM-4848 Steel Pro Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XNU Μοντέλο: PRM-4848

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου6 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος48 "
Ύψος9.06 "
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μέγεθος48 "x 48"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2,000 lbs.
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)22.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PRM-4048 Steel Pro Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XNP PRM-40482000 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ6 "x 2"9"48 "x 4040 "€569.67
VESTIL PRM-4048-8 Steel Pro Mover, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XNQ PRM-4048-84000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί8 "x 2"11 "48 "x 40"40 "€614.12
VESTIL PRM-4248 Steel Pro Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XNR PRM-42482000 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ6 "x 2"9.06 "48 "x 42"42 "€602.74
VESTIL PRM-4248-8 Steel Pro Mover, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XNT PRM-4248-84000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί8 "x 2"11 "48 "x 42"42 "€645.64
VESTIL PRM-4848-8 Steel Pro Mover, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XNV PRM-4848-84000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί8 "x 2"11 "48 "x 48"48 "€672.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRM-4848 Steel Pro Mover, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€632.84 /μονάδα