VESTIL PRDC-42 Βάση τυμπάνων με ράφι παλετών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XNK Μοντέλο: PRDC-42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση τυμπάνου
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος42.5 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Ύψος5.63 "
Μήκος42.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος ραφιών παλετών42 "
ΦορητόςΟχι
Χωρητικότητα κάρτερ55 gal.
Πλάτος15.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)14.29
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)40.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΒάθος ραφιών παλετώνΦορητόςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PRDC-42-R Παλέτα Rack Drum Roller Cradle | AG7XNL PRDC-42-R6.94 "42.5 "42 "Ναι17.38 "€458.14
VESTIL PRDC-36 Pallet Rack Drum Cradle, 36 ίντσες Μέγεθος | CE3ENJ PRDC-365.63 "36.5 "36 "Οχι15.88 "€193.14
RFQ
VESTIL PRDC-36-R Pallet Rack Drum Roller Cradle, 36 ίντσες Μέγεθος | CE3ENK PRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Ναι17.38 "€283.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRDC-42 Βάση τυμπάνων με ράφι παλετών
€241.19 /μονάδα