VESTIL PRCT-T-3060-MR Panel Cart With Tray, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7XNH

VESTIL PRCT-T-3060-MR Panel Cart With Tray, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XNH Μοντέλο: PRCT-T-3060-MR

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€939.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος11 19 / 32 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck Lip2"
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Ύψος44.38 "
Μήκος61 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πάχος πάνελ11 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,000 λίβρες
Ύψος δίσκου αποθήκευσης3 29 / 32 "
Μήκος δίσκου αποθήκευσης61 "
Πλάτος δίσκου αποθήκευσης7 27 / 32 "
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος30.41 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.3
Ύψος πλοίου (cm)112.71
Μήκος πλοίου (cm)76.84
Πλάτος πλοίου (cm)154.94
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό κάστερΠλάτος κατάστρωμαΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΜήκος δίσκου αποθήκευσηςΤιμή
VESTIL PRCT-T-2448-MR Panel Cart With Tray, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XNF PRCT-T-2448-MR24.09 "Καλούπι σε καουτσούκ24 "49 "1000 lbs.48 "24 "49 "€783.13
VESTIL PRCT-T-2448-PU Panel Cart With Tray, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XNG PRCT-T-2448-PU24.09 "Πολυ χάλυβα24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "€870.34
VESTIL PRCT-T-3060-PU Panel Cart With Tray, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7XNJ PRCT-T-3060-PU30.09 "Πολυ χάλυβα30 "61 "1500 lbs.60 "30 "61 "€1,023.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRCT-T-3060-MR Panel Cart With Tray, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες
€939.18 /μονάδα