VESTIL POW-CAR-50 Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Κίτρινο, Ημιαυτόματο

Στοιχείο: AG7XLC Μοντέλο: POW-CAR-50
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,487.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενη πλατφόρμα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος96 πόδια.
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας ποδιού96 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε, Κίτρινο
HP0.5 hp
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος85.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εύρος RPM3 έως 12 σ.α.λ.
Διάμετρος πικάπ50 "
Ύψος πικάπ2.06 "
Τάση115V AC
Πλάτος50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 201.15
Ύψος πλοίου (cm)39.69
Μήκος πλοίου (cm)216.54
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕίδοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΔιάμετρος πικάπΎψος πικάπΠλάτοςΤιμή
Carousel VESTIL POW-CAR-AR5, χαμηλού προφίλ, με ράμπα | CE3EMZ POW-CAR-AR51 / 2 hpΤροφοδοτημένο καρουσέλ96 "Ηλεκτρικό καλώδιο51 "1"92 5 / 8 "€6,679.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL POW-CAR-50 Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Κίτρινο, Ημιαυτόματο
€5,487.95 /μονάδα