VESTIL POST-24 Αφαιρούμενος στύλος, μέγεθος 24 ιντσών, πακέτο των 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XKZ Μοντέλο: POST-24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€264.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Post Stack Rack
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΑφαιρούμενη ανάρτηση
Ύψος26 5 / 8 "
Μήκος2 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΣΕΤ
συσκευασία4
ΘέσηΣταθερό
Σετ αναρτήσεων4
ΧαρακτηριστικάΑφαιρούμενη ανάρτηση
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 5 / 8 "
Χρήση μεBASE-4848 και BASE-6048
Πλάτος2 1 / 2 "
Δουλεύει μεΒΑΣΗ-4848, ΒΑΣΗ-6048

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL POST-36 Αφαιρούμενος στύλος, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7XLA POST-3638 5 / 8 "36 5 / 8 "€333.56
VESTIL POST-48 Αφαιρούμενος στύλος, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7XLB POST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "€393.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL POST-24 Αφαιρούμενος στύλος, μέγεθος 24 ιντσών, πακέτο των 4
€264.68 /μονάδα