VESTIL POS-2133 Polyethylene Dolly, 33 Inch x 21 Inch Size, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XKQ Μοντέλο: POS-2133

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€186.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος καταστρώματος6"
Βάθος33.5 "
Ύψος6.31 "
Μήκος33.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μέγεθος21 "x 33"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου500 lbs.
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού1.25 "
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)16.03
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΧρώμαΎψος καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΜέγεθοςΤιμή
VESTIL POS-1624 Polyethylene Dolly, 24 Inch x 16 Inch Size, 220 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKL POS-162416 "220 lbs.3 "x 1"Μπλε4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€90.01
VESTIL POS-1624-ROPE Polyethylene Dolly, with Pull Rope, 24 Inch x 16 Inch Size, 220 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKM POS-1624-ΣΧΟΙΝΙ16 "220 lbs.3 "x 1"Μπλε4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€83.86
VESTIL POS-1830 Polyethylene Dolly, 30 Inch x 18 Inch Size, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Πράσινο6"30 "6.31 "18 "x 30"€156.05
VESTIL POS-1830-ROPE Polyethylene Dolly, with Pull Rope, 30 Inch x 18 Inch Size, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKP POS-1830-ΣΧΟΙΝΙ18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Πράσινο6"30 "6.31 "18 "x 30"€161.62
VESTIL POS-2133-ROPE Dolly από πολυαιθυλένιο, με σχοινί έλξης, 33 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKR POS-2133-ΣΧΟΙΝΙ21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Πράσινο6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€197.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL POS-2133 Polyethylene Dolly, 33 Inch x 21 Inch Size, 500 Lb. Χωρητικότητα
€186.00 /μονάδα