VESTIL POPUP-4048 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας, 48 ίντσες x 40 ίντσες x 8-3/4 ίντσες Μέγεθος, 250 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CUA Μοντέλο: POPUP-4048

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,679.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπάλας
ρυθμιζόμενο ΎψοςΟχι
Μήκος απόστασης μπάλας5 1 / 4 "
Πλάτος απόστασης μπάλας4 1 / 2 "
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8.75 "
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαλών κυλίνδρων48
Χρήσιμο μήκος πλατφόρμας47 3 / 4 "
Πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί41 3 / 8 "
Roller Ball Dia.1"
Roller Ball Raise0.25 "
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.15
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL POPUP-1932 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας, 32 ίντσες x 19 ίντσες x 8-1/2 ίντσες Μέγεθος, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, Γκρι | AG8CTZ POPUP-1932500 lbs.8.5 "32 "19 "€923.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL POPUP-4048 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας, 48 ίντσες x 40 ίντσες x 8-3/4 ίντσες Μέγεθος, 250 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε
€1,679.48 /μονάδα