VESTIL PM6-2748-6PKG Pallet Truck, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Πακέτο 6 | CE3ELY

VESTIL PM6-2748-6PKG Pallet Truck, 6000 Lb. Χωρητικότητα, πακέτο των 6

Είδος: CE3ELY Μοντέλο: PM6-2748-6PKG
€5,589.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος61 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυ χάλυβα
Πλάτος κυλίνδρου3"
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VESTIL PM6-2748 Steel Full Featured Pallet Truck, 61 Inch x 27 Inch x 48 Inch Size, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XJC PM6-2748Παλέτα Jack€963.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM6-2748-6PKG Pallet Truck, 6000 Lb. Χωρητικότητα, πακέτο των 6
€5,589.72 /μονάδα