VESTIL PM5-2036 Steel Full Featured Pallet Truck, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XGU

VESTIL PM5-2036 Steel Full Featured Pallet Truck, 5500 Lb. Χωρητικότητα, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XGU Μοντέλο: PM5-2036

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€932.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα5500 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος49.6875 "
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου20 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48.56 "
Μήκος49 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Roller Dia.2 7 / 8 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου1 1 / 2 "
Τιμόνι Caster Dia.6 3 / 4 "
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤιμόνι Caster Dia.Υλικό τροχίσκου τιμονιούΤιμή
VESTIL PM5-2048 Full Featured Pallet Truck, 61-11/16 Inch x 22 Inch x 49 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XGW PM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "πολυουρεθάνης3 5 / 8 "7 3 / 4 "Πολυ χάλυβα€943.12
VESTIL PM5-2048-6PKG Full Featured Pallet Truck, 61-11/16 Inch x 22 Inch x 49 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XGX PM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "πολυουρεθάνης3 5 / 8 "7 3 / 4 "Πολυ χάλυβα€4,646.19
VESTIL PM5-2736 Pallet Truck, 49-1/2 Inch x 27 Inch x 48-1/2 Inch Size, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XHC PM5-273648.5 "5500 lbs.-3"πολυουρεθάνης3 / 4 "8"Πολυ χάλυβα€897.64
VESTIL PM5-2738-WN Παλετοφόρο με μύτη τροχού, 63 ίντσες x 27 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XHD PM5-2738-ΔΝ42 "5000 lbs.-3"Ατσάλι2 3 / 4 "8"Πολυ χάλυβα€861.76
VESTIL PM5-2748 Steel Pallet Truck, 61-11/16 Inch x 27 Inch x 48-5/8 Inch Size, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XHE PM5-274848.63 "5500 lbs.πολυουρεθάνης2 7 / 8 "πολυουρεθάνης2 1 / 2 "6 3 / 4 "Πολυ χάλυβα€934.83
VESTIL PM5-2748-6PKG Steel Pallet Truck, 61-11/16 Inch x 27 Inch x 48-5/8 Inch Size, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XHF PM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.πολυουρεθάνης2 7 / 8 "πολυουρεθάνης2 1 / 2 "6 3 / 4 "Πολυ χάλυβα€4,723.51
VESTIL PM5-2748-FP Παλετοφόρο με μύτη τροχού με πεντάλ ποδιού 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, Κόκκινο | AG7XHJ PM5-2748-FP49 "5500 lbs.πολυουρεθάνης4"πολυουρεθάνης3"7"Πολυ χάλυβα€953.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM5-2036 Steel Full Featured Pallet Truck, 5500 Lb. Χωρητικότητα, κόκκινο
€932.77 /μονάδα