VESTIL PLP2-4840-YELLOW Παλέτα, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7XFA

VESTIL PLP2-4840-YELLOW Παλέτα, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XFA Μοντέλο: PLP2-4840-YELLOW

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€309.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
ΧρώμαΚίτρινο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Χωρητικότητα δαπέδου8000 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού10 1 / 4 "
Ύψος6"
Μήκος39 3 / 8 "
ΥλικόHDPE
Χωρητικότητα στατικού φορτίου8000 lbs.
Θερμ. Εύρος10 μοίρες έως 132 μοίρες. φά
Εύρος θερμοκρασίας10 έως 132 βαθμούς. φά
Πλάτος47 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)120.33
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PLP2-4840-BLACK Παλέτα, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | AG7XEV PLP2-4840-ΜΑΥΡΟΜαύρη47 3 / 8 "39 1 / 2 "€293.82
VESTIL PLP2-4840-BLUE Παλέτα, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Μπλε, Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | AG7XEW PLP2-4840-ΜΠΛΕΜπλε47 3 / 8 "39 1 / 2 "€308.83
VESTIL PLP2-4840-GREEN Παλέτα, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, πράσινο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | AG7XEX PLP2-4840-ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο39 1 / 2 "47 3 / 8 "€286.23
Παλέτα VESTIL PLP2-4840-ORANGE, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί | AG7XEY PLP2-4840-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΠορτοκαλί39 1 / 2 "39 1 / 2 "€289.26
VESTIL PLP2-4840-RED Παλέτα, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, Κόκκινο, Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | AG7XEZ PLP2-4840-ΚΟΚΚΙΝΟRed39 1 / 2 "39 1 / 2 "€286.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLP2-4840-YELLOW Παλέτα, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο
€309.00 /μονάδα