VESTIL PHCH-4-15 Επαγγελματικός ανυψωτήρας αλυσίδας, χωρητικότητα 4000 lb, ύψος ανύψωσης 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WZQ Μοντέλο: PHCH-4-15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€625.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα
Κατηγορία ANSIB30.16-2003
Χωρητικότητα4,000 lbs.
Τύπος κατηγορίαςΦορητό ανυψωτικό χειρός αλυσίδας
ΧρώμαΠορτοκαλί
Χώρος στο ύψος15 "
Ύψος14.937 "
Μήκος7.062 "
Ανύψωση15 πόδια.
Ανύψωση ύψους15 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος7.0625 "
συνολικό ύψος14.94 "
συνολικό πλάτος8.06 "
ΧαρακτηριστικάΦορητό ανυψωτικό χειρός αλυσίδας
Πλάτος8.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)37.94
Μήκος πλοίου (cm)17.94
Πλάτος πλοίου (cm)20.48
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςΑνύψωσηΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL PHCH-10-10 Professional Chain Hoist, Χωρητικότητα 10000 lb, Ύψος ανύψωσης 10 πόδια | AG7WZB PHCH-10-1023 5 / 8 "10 πόδια.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€790.25
VESTIL PHCH-10-15 Professional Chain Hoist, Χωρητικότητα 10000 lb, Ύψος ανύψωσης 15 πόδια | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 πόδια.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€962.01
VESTIL PHCH-10-20 Professional Chain Hoist, Χωρητικότητα 10000 lb, Ύψος ανύψωσης 20 πόδια | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 πόδια.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,138.09
VESTIL PHCH-1-10 Professional Chain Hoist, Χωρητικότητα 1000 lb, Ύψος ανύψωσης 10 πόδια | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 πόδια.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€266.18
VESTIL PHCH-1-15 Professional Chain Hoist, Χωρητικότητα 1000 lb, Ύψος ανύψωσης 15 πόδια | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 πόδια.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€317.73
VESTIL PHCH-1-20 Professional Chain Hoist, Χωρητικότητα 1000 lb, Ύψος ανύψωσης 20 πόδια | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 πόδια.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€373.51
VESTIL PHCH-2-10 Professional Chain Hoist, Χωρητικότητα 2000 lb, Ύψος ανύψωσης 10 πόδια | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 πόδια.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€306.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PHCH-4-15 Επαγγελματικός ανυψωτήρας αλυσίδας, χωρητικότητα 4000 lb, ύψος ανύψωσης 15 πόδια
€625.61 /μονάδα