VESTIL PCD-92DS Pallet Cargo Decker με Πλαϊνά, Διπλό | AG7WVH

VESTIL PCD-92DS Pallet Cargo Decker με Πλαϊνά, Διπλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WVH Μοντέλο: PCD-92DS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,207.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρο φορτίου
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος49 1 / 2 "
Fork Center26 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 5 / 8 "
Gauge12 γκα
Ύψος56 "
Μήκος49.5 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Καταστρωμάτων2
Ύψος δεύτερου καταστρώματος28 1 / 8 "
Ωφέλιμο μήκος49 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος89 3 / 4 "
Πλάτος90.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.85
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)229.24
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΚαταστρωμάτωνΤιμή
VESTIL PCD-92 Pallet Cargo Decker, 49 x 89.75 ίντσες Μέγεθος, Μονό | AG7WVF PCD-921€1,255.53
RFQ
VESTIL PCD-92D Pallet Cargo Decker, 49 x 89.75 ίντσες Μέγεθος, Διπλό | AG7WVG PCD-92D-€1,773.97
VESTIL PCD-92DSB παλέτα φορτίου με πλαϊνά και πλάτη, διπλό | AG7WVJ PCD-92DSB2€2,567.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PCD-92DS Pallet Cargo Decker με Πλαϊνά, Διπλό
€2,207.65 /μονάδα