VESTIL Ράφι χωρίς μπουλόνια PCBS-1836 με επίστρωση πούδρας, μέγεθος 36 x 18 x 72 ίντσες

Στοιχείο: AG7WUV Μοντέλο: PCBS-1836
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€684.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια χωρίς βίδες
Χωρητικότητα ανά ράφι600 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος36 "
Ύψος72.25 "
Μήκος36 "
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης2000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κομματιών45
Αριθμός Ράφων5
Αριθμός βαθμίδων5
συσκευασία1
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Τύπος ραφιώνΜονάδα ραφιών
Ωφέλιμο μήκος35 1 / 2 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος17 1 / 2 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)183.52
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7308909090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ανά ράφιΒάθοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PCBS-1848 Ράφι χωρίς μπουλόνια με επίστρωση πούδρας, 48 x 18 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7WUW PCBS-1848600 lbs.48 "17 1 / 2 "18 "€728.66
RFQ
VESTIL PCBS-2436 Ράφι χωρίς μπουλόνια με επίστρωση πούδρας, 36 x 24 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7WUX PCBS-2436450 lbs.36 "23 1 / 4 "24 "€701.40
RFQ
VESTIL PCBS-2448 Ράφι χωρίς μπουλόνια με επίστρωση πούδρας, 48 x 24 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7WUY PCBS-2448450 lbs.48 "47 1 / 2 "24 "€840.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ράφι χωρίς μπουλόνια PCBS-1836 με επίστρωση πούδρας, μέγεθος 36 x 18 x 72 ίντσες
€684.20 /μονάδα