VESTIL P-CADDY-BK Caddy Pallet Truck, χυτό πλαστικό | AC4AJF 2YA32

VESTIL P-CADDY-BK Pallet Truck Caddy, χυτό πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AJF Μοντέλο: P-CADDY-BKΣταυρός: 2YA32

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€109.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack Caddy
Χωρητικότητα75 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος8.75 "
Ύψος18.63 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μήκος8.75 "
ΥλικόVirgin LDPE
συνολικό ύψος18.625 "
Συνολικό μήκος16.125 "
συνολικό πλάτος8.75 "
συσκευασία1
Πάχος0.25 "
Πλάτος16.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)44.96
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL P-CADDY Virgin LDPE Pallet Truck Caddy, 8-3/4 ίντσες x 16-1/8 ίντσες x 18-5/8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7WUL P-CADDYΚίτρινο8.75 "8.75 "16.12 "€85.89
VESTIL P-CADDY-BK-CWN Recycled Plastic Crown Pallet Truck Caddy, 7-3/4 ίντσες x 16-1/4 ίντσες x 18-5/8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο | AG7WUM P-CADDY-BK-CWNΜαύρη7.75 "7.75 "16.25 "€85.89
VESTIL P-CADDY-CWN Virgin LDPE Pallet Truck Caddy, κίτρινο | AG7WUP P-CADDY-CWNΚίτρινο7.75 "7.75 "16.25 "€85.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL P-CADDY-BK Pallet Truck Caddy, χυτό πλαστικό
€109.76 /μονάδα