VESTIL P-3696-2.625 Πολυαιθυλένιο Add-A-Level Base, 96 Inch x 36 Inch x 2-7/8 Inch 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7WPF

VESTIL P-3696-2.625 Πολυαιθυλένιο Add-A-Level Base, 96 Inch x 36 Inch x 2-7/8 Inch 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο

Στοιχείο: AG7WPF Μοντέλο: P-3696-2.625
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€314.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πλατφόρμας εργασίας
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος2.875 "
ΔιασύνδεσηΝαι
Μήκος96 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στους λεκέδεςΝαι
Πάχος2.88 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL P-2436-2.625 Πολυαιθυλένιο Add-A-Level Base, 36 Inch x 24 Inch x 2-7/8 Inch 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7WNZ Ρ-2436-2.625Βάση πλατφόρμας εργασίας36 "2.88 "24 "€112.92
VESTIL P-2436-2.625-A Πρόσθετο πολυαιθυλενίου βαριάς πυκνότητας, 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7WPA Ρ-2436-2.625-ΑΜονάδα προσθήκης πλατφόρμας εργασίας36 "2.63 "24 "€112.92
VESTIL P-2448-2.625 Πολυαιθυλένιο Add-A-Level Base, 48 Inch x 24 Inch x 2-7/8 Inch 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7WPB Ρ-2448-2.625Βάση πλατφόρμας εργασίας48 "2.88 "24 "€190.39
VESTIL P-2448-2.625-A Πρόσθετο πολυαιθυλενίου βαριάς πυκνότητας, 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7WPC Ρ-2448-2.625-ΑΜονάδα προσθήκης πλατφόρμας εργασίας48 "2.63 "24 "€190.39
VESTIL P-2496-2.625 Πολυαιθυλένιο Add-A-Level Base, 96 Inch x 24 Inch x 2-7/8 Inch 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7WPD Ρ-2496-2.625Βάση πλατφόρμας εργασίας96 "2.88 "24 "€243.37
RFQ
VESTIL P-2496-2.625-A Πρόσθετο πολυαιθυλενίου βαριάς πυκνότητας, μαύρο | AG7WPE Ρ-2496-2.625-ΑΜονάδα προσθήκης πλατφόρμας εργασίας96 "2.63 "24 "€243.37
RFQ
VESTIL P-3696-2.625-A Πρόσθετο πολυαιθυλενίου βαριάς πυκνότητας, 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο | AG7WPG Ρ-3696-2.625-ΑΜονάδα προσθήκης πλατφόρμας εργασίας96 "2.63 "36 "€314.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL P-3696-2.625 Πολυαιθυλένιο Add-A-Level Base, 96 Inch x 36 Inch x 2-7/8 Inch 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο
€314.79 /μονάδα