VESTIL OEPW-1700 Ηλεκτρικό Πλυντήριο Πίεσης, 2500 PSI | AG7WNA

VESTIL OEPW-1700 Ηλεκτρικό Πλυντήριο Πίεσης, 2500 PSI

Στοιχείο: AG7WNA Μοντέλο: OEPW-1700

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
ΧρώμαRed
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκου.Χεράκι
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος30 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Πλάτος σωλήνα3 / 8 "
Μήκος30 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP10 hp
Φάση3
Πίσω Caster Dia.10 "
Τύπος πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2 1 / 2 "
Πίσω τροχός Dia.10 "
Τύπος πίσω τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχού2 1 / 2 "
Τάση230/ 240V
Αντλία νερού2500 psi
Πλάτος20 "
Δουλεύει μεPPW-748

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.25
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8451400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OEPW-1700 Ηλεκτρικό Πλυντήριο Πίεσης, 2500 PSI