VESTIL OBOL-35-4.5 Bollard, Offset Steel, Ύψος 35 ιντσών, διάμετρος 4.5 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WML Μοντέλο: OBOL-35-4.5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης8"
Πάχος πλάκας βάσης5 / 8 "
Πάχος βάσης5 / 8 "
Πλάτος βάσης8"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 1 / 4 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος36.13 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.4 1 / 4 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Απόσταση όφσετ18 "
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
ΧρήσηΣε κλειστούς χώρους / Outdoors
Πλάτος8.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)89.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)21.27
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL OBOL-47-4.5 Bollard, Offset Steel, 47 Inch Height 4.5 Inch Dia. | AG7WMM OBOL-47-4.548.13 "€230.48
VESTIL OBOL-53-4.5 Bollard, Offset Steel, 53 Inch Height 4.5 Inch Dia. | AG7WMN OBOL-53-4.554.13 "€263.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OBOL-35-4.5 Bollard, Offset Steel, Ύψος 35 ιντσών, διάμετρος 4.5 ιντσών.
€217.73 /μονάδα