VESTIL NVD-40 Near Vertical Drum Lifter, 1000 Lb. Χωρητικότητα, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WMK Μοντέλο: NVD-40

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€419.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατακόρυφος ανυψωτήρας / διανομέας τυμπάνου
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος5.9375 "
Drum Dia.24 "
Drum Dia.24 ίντσες
Ύψος τυμπάνου16 "έως 40"
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος10.44 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NVD-40 Near Vertical Drum Lifter, 1000 Lb. Χωρητικότητα, μπλε
€419.39 /μονάδα