VESTIL NPL-24 Nose Plate Dolly, 600 Lb. Χωρητικότητα, 32 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WMJ Μοντέλο: NPL-24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€515.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύτη πλάκα Dolly
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.2 1 / 2 "
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου2 1/2" x 1 1/4" και 3" x 1 1/2"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1/4", 1 1/2"
ΧρώμαRed
Ύψος καταστρώματος4"
Μήκος καταστρώματος32 "
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Βάθος32 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2.5 "
Ύψος3.75 "
Περιλαμβάνει(2) Τροχοί πλάτους 1 1/2" και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"
Μήκος32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας4"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών2
Ύψος εξέδρας4"
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.3"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου600 lbs.
Διάμετρος τροχού3"
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.5 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμαΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL NPL-21 Nose Plate Dolly, 600 Lb. Χωρητικότητα, 32 ίντσες x 15 ίντσες Μέγεθος | AG7WMH NPL-2115 "15 "15.25 "€472.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NPL-24 Nose Plate Dolly, 600 Lb. Χωρητικότητα, 32 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος
€515.28 /μονάδα