VESTIL NMPC-33 Non Marring Plate Clamp, χωρητικότητα 3300 lb, 7 ίντσες x 5 ίντσες x 10 ίντσες Μέγεθος | AG7WLY

VESTIL NMPC-33 Non Marring Plate Clamp, χωρητικότητα 3300 lb, 7 ίντσες x 5 ίντσες x 10 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WLY Μοντέλο: NMPC-33

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,248.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας χωρίς γάμους
Χωρητικότητα3300 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος10 "
Μήκος7"
ΥλικόΧάλυβας, Πολυουρεθάνη
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 1 / 8 "
Μέγιστη. Ανοιγμα1 1 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Άνοιγμα γνάθου0"
Ελάχ. Ανοιγμα0"
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος10 "
συνολικό πλάτος5"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΕλάχ. Άνοιγμα γνάθουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL NMPC-11 Non Marring Plate σφιγκτήρας, χωρητικότητα 1100 lb, 6 ίντσες x 5 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | AG7WLU NMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "€2,651.71
VESTIL NMPC-11-3 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb, χωρητικότητα, 7 ίντσες x 5 ίντσες x 10 ίντσες Μέγεθος | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€3,901.53
VESTIL NMPC-11-4 Σφιγκτήρας πλάκας χωρίς σύζευξη, χωρητικότητα 1100 lb, 6 ίντσες x 5 ίντσες x 10 ίντσες Μέγεθος | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€4,414.24
VESTIL NMPC-11-5 Non Marring Plate Clamp, χωρητικότητα 1100 lb, 8 ίντσες x 5 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€4,581.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NMPC-33 Non Marring Plate Clamp, χωρητικότητα 3300 lb, 7 ίντσες x 5 ίντσες x 10 ίντσες Μέγεθος
€4,248.05 /μονάδα