VESTIL MWP-DSPIN Work Positioner, Διπλός άξονας | AG7WLA

VESTIL MWP-DSPIN Work Positioner, Διπλός άξονας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WLA Μοντέλο: MWP-DSPIN

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€145.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο αξεσουάρ θέσης εργασίας
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος20 "
Μήκος5.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Space Between The Spindles5 1 / 2 "
Άξονας Dia.2"
Μήκος ατράκτου17 1 / 2 "
Πλάτος9.75 "
Δουλεύει μεMWP-220, MWP-440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜήκος ατράκτουΠλάτοςΤιμή
VESTIL MWP-SPIN Work Positioner, Single Spindle | AG7WLC MWP-SPIN3.5 "23.75 "23 1 / 2 "3"€104.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MWP-DSPIN Work Positioner, Διπλός άξονας
€145.97 /μονάδα