Σετ βραχίονα VESTIL MU-C-6-24-SET, 6 πόδια, μονής όψης, 24 ιντσών | AG7WKN

VESTIL Σετ βραχίονα MU-C-6-24-SET, 6 πόδια, μονής όψης, 24 ιντσών

Είδος: AG7WKN Μοντέλο: MU-C-6-24-SET
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,085.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα11000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος37 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος72 "
Μήκος37 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα βραχίονα1200 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΣΕΤ
Αριθμός όπλων4
Πλάτος47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 216.9
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΤιμή
Σετ βραχίονα VESTIL MU-C-8-24-SET, 8 πόδια, μονής όψης, 24 ιντσών | AG7WKV MU-C-8-24-SET10600 lbs.96 "48 "€2,446.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σετ βραχίονα MU-C-6-24-SET, 6 πόδια, μονής όψης, 24 ιντσών
€2,085.95 /μονάδα