VESTIL MPT-2 Tote από πολυαιθυλένιο, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7WGF

VESTIL MPT-2 Tote πολυαιθυλενίου, 600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WGF Μοντέλο: MPT-2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€999.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ανακύκλωσης
Χωρητικότητα200 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜαύρη
Μπροστινό ύψος33 5 / 8 "
Ύψος42.81 "
Μήκος30.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Τόμος1/2 cu υδ
Πλάτος52.75 "
Δουλεύει μεJMD-1000-48, JMD-1000-60, JMD-1000-73

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)107.79
Μήκος πλοίου (cm)78.26
Πλάτος πλοίου (cm)133.99
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL MPT-1 Tote από πολυαιθυλένιο, 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7WGE MPT-141.81 "€641.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPT-2 Tote πολυαιθυλενίου, 600 Lb. Χωρητικότητα
€999.33 /μονάδα