VESTIL MPPB-4794 Πάγκος εργασίας πολλαπλών χρήσεων συσκευασίας, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WFP

VESTIL MPPB-4794 Πάγκος εργασίας συσκευασίας πολλαπλών χρήσεων, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7WFP Μοντέλο: MPPB-4794
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€883.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας συσκευασίας
Ύψος κάτω τραπεζιού16.5 "
Μήκος κάτω τραπεζιού24 "
Πλάτος κάτω πίνακα48 "
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος73 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος64.31 "
Ύψος κάτω άξονα16 "
Ύψος μεσαίου άξονα47 "
Ύψος άνω άξονα59 "
Μήκος73 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Roll Dia.20 "
Μέγιστη. Πλάτος ρολού44 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων2
Συνολικό μήκος73 "
Ύψος πίνακα34 "
Υλικό επιτραπέζιουΜοριοσανίδες
Υλικό επιτραπέζιουΜοριοσανίδες
Πάχος τραπεζιού3 / 4 "
Ύψος επάνω τραπεζιού34 "
Μήκος τραπεζιού κορυφής72 "
Πλάτος επάνω πίνακα48 "
Πλάτος49.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.35
Ύψος πλοίου (cm)163.35
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)125.1
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPPB-4794 Πάγκος εργασίας συσκευασίας πολλαπλών χρήσεων, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€883.22 /μονάδα