VESTIL MOTO-LIFT-1100 Manual Hydraulic Motorcycle Lift, 1100 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7WEX Μοντέλο: MOTO-LIFT-1100
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,013.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας μοτοσικλέτας
Μήκος βραχιόνων6"
Χωρητικότητα1100 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος108 "
Μήκος πλαισίου65 "
Πλαίσιο Πλάτος26 3 / 4 "
Ύψος7"
ΠεριλαμβάνειΜεντεσέδες ράμπα και μπροστινή βάση ελαστικού
Μήκος108 "
Ανύψωση ύψους32 "
Στυλ ανύψωσηςΨαλίδι ανύψωσης
Χαμηλό ύψος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςHydraulic Direct Drive
Αύξηση χρόνου60 sec.
Υψωμένο ύψος32 "
Μήκος ράμπας21 1 / 2 "
Πλάτος ράμπας27 1 / 2 "
Πλάτος τροχού6"
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 310.05
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)274.32
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MOTO-LIFT-1100 Manual Hydraulic Motorcycle Lift, 1100 Lb. Χωρητικότητα
€3,013.90 /μονάδα