Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL MG-WP-A Modular Guard, Wall Wall, Post Tubing | AG7WDC

VESTIL MG-WP-A Modular Guard, Επιτοίχια βάση, Post Tubing

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WDC Μοντέλο: MG-WP-A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση σε Τοίχο
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΤοποθέτηση σε Τοίχο
Ύψος6"
Μήκος6 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στυλ συναρμολόγησηςInner Fit Post Tubing
Αριθμός οπών μπουλονιών2
συνολικό ύψος6"
Συνολικό μήκος6 7 / 8 "
συνολικό πλάτος3"
Ύψος τετράγωνου σωλήνα2 1 / 2 "
Τετράγωνο πλάτος σωλήνα2 1 / 2 "
Πλάτος3"
Δουλεύει μεMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)17.46
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL MG-WP-B Modular Guard, Wall Wall, Rail Tubing | AG7WDD MG-WP-BΣωλήνωση τμήματος κιγκλιδώματος3"6 7 / 8 "€58.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MG-WP-A Modular Guard, Επιτοίχια βάση, Post Tubing
€44.18 /μονάδα