VESTIL MFM-4000 Crate Mover, Hydraulic Lift, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 Inch Size, Yellow, Steel | AG7WCL

VESTIL MFM-4000 Crate Mover, Hydraulic Lift, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 Inch Size, Yellow, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WCL Μοντέλο: MFM-4000

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,476.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈπιπλα και κιβώτιο μετακίνησης
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Χειριστείτε το Dia.22 1 / 4 "
Ύψος χειρολαβής48 3 / 8 "
Ύψος49.25 "
Μήκος15 "
Ανύψωση ύψους10 "
Στυλ ανύψωσηςΥδραυλικός
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος μύτης2 1 / 4 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων23 1 / 4 "
Ύψος λουριού1 1 / 2 "
Μήκος λουριού190 "
Πλάτος ιμάντα5"
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.05
Ύψος πλοίου (cm)125.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)67.95
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος ανύψωσης του μηχανισμού κίνησης MFM-4000;

Α. Αυτή η μετακίνηση επίπλων και κιβωτίων έχει μέγιστο ύψος ανύψωσης 10 ίντσες.

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε το μηχανισμό κίνησης κιβωτίων;

A.

  • Αφαιρέστε τον πείρο του πιρουνιού στο ελεύθερο άκρο της ράβδου της τροχιάς.
  • Τοποθετήστε τις λαβές του τιμονιού παράλληλα μεταξύ τους.
  • Σπρώξτε το πιρούνι της ράβδου της τροχιάς πάνω από τον βραχίονα της λαβής του τιμονιού.
  • Επανατοποθετήστε τον πείρο του πιρουνιού που αφαιρέσατε προηγουμένως μέσω του βραχίονα και του πιρουνιού.
  • Στερεώστε το με ένα σχιστό δακτύλιο.
  • Επαναλάβετε τα βήματα κατά τη συναρμολόγηση της δεύτερης μονάδας.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη χρήση του μηχανισμού κίνησης επίπλων και γερανού;

A.

  • Πριν από τη χρήση, ελέγξτε για κατεστραμμένα εξαρτήματα και αντικαταστήστε τα (αν υπάρχουν).
  • Ο χειρισμός του μεταφορέα πρέπει να γίνεται από δύο άτομα.
  • Η πλατφόρμα θα πρέπει να χαμηλώσει στο πάτωμα έως ότου η μονάδα μεταφοράς στέκεται κατακόρυφα.
  • Το κέντρο της πλατφόρμας πρέπει να βρίσκεται κάτω από το κέντρο βάρους του ντουλαπιού.
  • Στερεώστε τους ιμάντες για να αποφύγετε την ολίσθηση των ντουλαπιών.
  • Το ντουλάπι που μεταφέρεται δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη πάνω στον εξοπλισμό. Πρέπει να κατέβει στο πάτωμα.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το μοντέλο για ρυμούλκηση με όχημα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΜήκοςΣτυλ ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος μύτηςΎψος λουριούΠλάτος ιμάνταΤιμή
VESTIL MFM-1300 Crate Mover, Mechanical Lift, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 Inch Size, Yellow, Steel | AG7WCJ MFM-130029.25 "31.13 "15.5 "Μηχανικός1300 lbs.4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "€1,063.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MFM-4000 Crate Mover, Hydraulic Lift, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 Inch Size, Yellow, Steel
€1,476.03 /μονάδα