VESTIL MEZZ-200 Mezzanine Safety Gate, Ύψος ράγας 42 ιντσών | AG8CXH

VESTIL Πύλη ασφαλείας MEZZ-200 Mezzanine, Ύψος ράγας 42 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CXH Μοντέλο: MEZZ-200

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,473.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη ασφαλείας στον ημιώροφο
Τύπος συνημμένουΜπουλόνια υστέρησης
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.4375 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςOSHA 29 CFR 1910.23 (ε)
Βάθος40.12 "
Ύψος χειρολισθήρας42.38 "
Ύψος80.06 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση υλικού
Εσωτερικό βάθος40.12 "
Εσωτερικό πλάτος61.5 "
Ύψος Kickplate4"
Μήκος79.312 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος φορτίου68 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς21 "
Ύψος σανίδας δακτύλων4"
Πάχος τοίχου σωλήνων0.08 "
Μέγεθος σωληνώσεων1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Ωφέλιμο μήκος74 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος56 "
Χρήση μήκους παλέτας48 "
Χρησιμοποιώντας το πλάτος της παλέτας48 "
Πλάτος68.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)202.72
Μήκος πλοίου (cm)201.45
Πλάτος πλοίου (cm)176.53
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πύλη ασφαλείας MEZZ-200 Mezzanine, Ύψος ράγας 42 ιντσών
€1,473.17 /μονάδα