VESTIL MDU-C-8-36 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 8 πόδια, βραχίονες 36 ιντσών

Είδος: AG7WCF Μοντέλο: MDU-C-8-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,078.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό όρθιο Cantilever
Μήκος βάσης82 "
Χωρητικότητα16400 lbs.
Χωρητικότητα ανά Όρθιο9000 κιλά, 8000 κιλά
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΌρθια διπλής όψης
Βάθος82 "
ΥπηρεσίεςΔιπλό
Ύψος96 "
Μήκος82 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάστημα μεταξύ των αυλακώσεων βραχίονα3 1 / 2 "
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί30 ", 36"
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)208.28
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότηταΧωρητικότητα ανά ΌρθιοΒάθοςΎψοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL MDU-C-10-12 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 10 πόδια, 12 ίντσες βραχίονες | AG7WBP MDU-C-10-1234 "14200 lbs.-34 "120 "12 "€960.58
RFQ
VESTIL MDU-C-10-18 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 10 πόδια, 18 ίντσες βραχίονες | AG7WBQ MDU-C-10-1846 "11800 lbs.-46 "120 "18 "€1,098.13
RFQ
VESTIL MDU-C-10-24 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 10 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | AG7WBR MDU-C-10-2458 "10000 lbs.-58 "120 "24 "€1,254.14
RFQ
VESTIL MDU-C-10-36 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 10 πόδια, 36 ίντσες βραχίονες | AG7WBT MDU-C-10-3682 "8800 lbs.8800 κιλά, 7600 κιλά82 "120 "30 ", 36"€1,298.60
RFQ
VESTIL MDU-C-6-12 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 6 πόδια, βραχίονες 12 ιντσών | AG7WBU MDU-C-6-1234 "16200 lbs.-34 "72 "12 "€728.62
RFQ
VESTIL MDU-C-6-18 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 6 πόδια, βραχίονες 18 ιντσών | AG7WBV MDU-C-6-1846 "13200 lbs.--72 "18 "€807.34
RFQ
VESTIL MDU-C-6-24 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 6 πόδια, βραχίονες 24 ιντσών | AG7WBW MDU-C-6-2458 "11000 lbs.-58 "72 "24 "€899.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MDU-C-8-36 Πρόβολος διπλής όψης μεσαίου τύπου όρθιος, 8 πόδια, βραχίονες 36 ιντσών
€1,078.06 /μονάδα