VESTIL MCHT-350 Hand Truck, 350 Lb. Χωρητικότητα, Μαγνητικός κύλινδρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WBK Μοντέλο: MCHT-350

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,818.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Μήκος βάσης35 1 / 4 "
Πλάτος βάσης18 2 / 3 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος35 1 / 4 "
Ύψος50 "
Μήκος35 1 / 4 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός Σταθερών Τροχών2
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος35 1 / 4 "
συνολικό πλάτος18 2 / 3 "
Swivel Caster Dia.3"
Πλάτος περιστρεφόμενου τροχίσκου1 1 / 4 "
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος18 2 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)151.77
Μήκος πλοίου (cm)89.54
Πλάτος πλοίου (cm)47.31
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MCHT-350 Hand Truck, 350 Lb. Χωρητικότητα, Μαγνητικός κύλινδρος
€1,818.39 /μονάδα