VESTIL MCHC-3L Προστατευτικό καλωδίου, 3 καναλιών, αριστερή γωνία | AG7WBE

VESTIL Προστατευτικό καλωδίου MCHC-3L, 3 καναλιών, αριστερή γωνία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WBE Μοντέλο: MCHC-3L

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€67.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Γωνία22.5 μοίρες
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Ύψος3"
Μήκος13 3 / 4 "
ΥλικόΣυνθετικό λάστιχο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός καναλιών3
ΤμήμαΑριστερή Γωνία
Πλάτος19 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑριθμός καναλιώνΤμήμαΠλάτοςΤιμή
VESTIL MCHC-3R Προστατευτικό Καλωδίου, 3 καναλιών, Ορθής Γωνίας | AG7WBF MCHC-3R13 3 / 4 "3Ορθή γωνία19 1 / 4 "€67.09
VESTIL MCHC-5L Προστατευτικό καλωδίου, 5 καναλιών, αριστερή γωνία | AG7WBH MCHC-5L13 3 / 4 "5Αριστερή Γωνία19 1 / 4 "€72.85
VESTIL MCHC-5R Προστατευτικό Καλωδίου, 5 καναλιών, Ορθή Γωνία | AG7WBJ MCHC-5R24.5 "5-23.5 "€72.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Προστατευτικό καλωδίου MCHC-3L, 3 καναλιών, αριστερή γωνία
€67.09 /μονάδα