VESTIL LTSD-V Deluxe Forklift Βινύλιο κάθισμα με ζώνη ασφαλείας | AG8CXB

VESTIL LTSD-V Deluxe περονοφόρο κάθισμα βινυλίου με ζώνη ασφαλείας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CXB Μοντέλο: LTSD-V

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,073.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθισμα φορτηγού
Στήριγμα πίσω καθίσματος Ανυψωμένο ύψος24 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Ύψος12 "
Μήκος20.5 "
ΥλικόΠλαστικό, βινύλιο
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος24 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος4"
Αριθμός τσεπών1
Ρύθμιση γωνίας πλάτης καθίσματος8 μοίρες
Μήκος καθίσματος4.5 "
Υλικό καθίσματοςΠανί
Σχήμα καθίσματοςΤετράγωνα
Πλάτος καθίσματος4.5 "
Τσέπη αποθήκευσηςΝαι
Κάτοχος εργαλείουΝαι
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL LTSD-C Deluxe περονοφόρο πανί με ζώνη ασφαλείας | AG8CWZ LTSD-Γ4"4.5 "Πλαστικό, Πανί4.5 "€1,082.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LTSD-V Deluxe περονοφόρο κάθισμα βινυλίου με ζώνη ασφαλείας
€1,073.79 /μονάδα