VESTIL LPDT Υδραυλικό τύμπανο φορτηγού χαμηλού προφίλ, 600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VXR Μοντέλο: LPDT

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,606.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Χωρητικότητα600 lbs.
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος37 "
Drum Dia.22 1 / 2 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.2 1 / 2 "
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος60 "
Μήκος34 "
Ανύψωση ύψους64.57 "
Χαμηλό ύψος32 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος σφιγκτήρα ζάντας60 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μπροστινό διάκενο τροχίσκου2 1 / 2 "
Αριθμός τροχίσκων4
Πλάτος εξώφυλλου2 1 / 4 "
Πλάτος προεξοχών37 5 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος64 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.3 3 / 16 "
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)95.57
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μέχρι ποιο ύψος μπορεί το υδραυλικό τύμπανο χαμηλού προφίλ Vestil LPDT να σηκώσει το χείλος;

A. Με τη βοήθεια μιας υδραυλικής αντλίας που λειτουργεί με τα πόδια, αυτό το φορτηγό μπορεί να ανυψώσει το χείλος έως και 5 πόδια.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPDT Υδραυλικό τύμπανο φορτηγού χαμηλού προφίλ, 600 Lb. Χωρητικότητα
€1,606.37 /μονάδα