VESTIL LP-170 Fork Truck LP Tank Caddy, Χωράει 6 Δεξαμενές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VXA Μοντέλο: LP-170

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,073.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCaddy κυλίνδρου περονοφόρου
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ταιριάζει6 Κύλινδροι
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού13 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού26 "
Ύψος29 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος39.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 1 / 2 "
Μέγιστη. Ύψος κυλίνδρου28 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκωνΚανένας
Πλάτος38.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 116.1
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)99.38
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LP-170 Fork Truck LP Tank Caddy, Χωράει 6 Δεξαμενές
€1,073.81 /μονάδα