VESTIL LOW-2G Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, εξοπλισμός τρόλεϊ, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VWU Μοντέλο: LOW-2G

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€655.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα χαμηλού χώρου
Από το κάτω μέρος του κυλίνδρου μέχρι την κορυφή του γάντζου13 "
Χωρητικότητα2,000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ταιριάζει στο Beam Flange W2 1/2 "έως 8"
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκού2 1/2 "έως 8"
Ύψος10 "
Απόσταση Ταξιδίου Hook10 πόδια.
Μήκος11.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συνολικό ύψος13 "
Μέγιστη. Συνολικό πλάτος11 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας
Συνολικό βάθος11 1 / 2 "
συνολικό ύψος10 "
συνολικό πλάτος11 1 / 2 "
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΑπό το κάτω μέρος του κυλίνδρου μέχρι την κορυφή του γάντζουΤαιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Συνολικό ύψοςΜέγιστη. Συνολικό πλάτοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL LOW-1G Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, εξοπλισμός τρόλεϊ, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWR ΧΑΜΗΛΟ-1G10 "11 3 / 4 "2 "έως 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "€581.18
VESTIL LOW-1P Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, ώθηση τρόλεϊ, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7VWT LOW-1P9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "έως 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "€503.21
VESTIL LOW-2P Ανύψωση αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, ώθηση τρόλεϊ, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7VWV LOW-2P10 1 / 2 "13 "2 1/2 "έως 8"2000 lbs.13 "10 1 / 2 "12 "10 "€590.14
VESTIL LOW-4G Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, εξοπλισμός τρόλεϊ, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWW ΧΑΜΗΛΟ-4G12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "έως 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "€897.71
VESTIL LOW-4P Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, ώθηση τρόλεϊ, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWX LOW-4P11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "έως 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "€856.39
VESTIL LOW-6G Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, εξοπλισμός τρόλεϊ, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWY ΧΑΜΗΛΟ-6G13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "έως 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "€1,348.70
VESTIL LOW-6P Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, ώθηση τρόλεϊ, 6000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7VWZ LOW-6P12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "έως 8"6000 lbs.18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "€1,242.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LOW-2G Ανυψωτικό αλυσίδας χαμηλού κεφαλιού, εξοπλισμός τρόλεϊ, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€655.62 /μονάδα