VESTIL LM-OBNT-8-30 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Blue / Yellow 8000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών

Στοιχείο: AG7VUY Μοντέλο: LM-OBNT-8-30
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,141.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη-τηλεσκοπικό τροχιακό βραχίονα περονοφόρου ανύψωσης
Στυλ μπουμΜη Τηλεσκοπικό
Τύπος μπούμαςOrbit Boom
Χωρητικότητα8000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.25 "
Βάθος79.5 "
Εκτεταμένο ύψος γάντζου40 3 / 8 "
Εκτεταμένη Μήκος79.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού30 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 4 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.25 "
Ύψος25.13 "
Μήκος79.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point78 "
Μέγιστη. Μήκος79.5 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης37 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point36 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής4
Συνολικό εκτεταμένο ύψος57 3 / 16 "
Μήκος συγκράτησης36 "
Ανασυρόμενο ύψος γάντζου4 11 / 16 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 36"8000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"6650 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 60"6000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 72"5300 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 78"4850 lbs.
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.05
Ύψος πλοίου (cm)63.82
Μήκος πλοίου (cm)201.93
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΜέγιστη. ΜήκοςΑνασυρόμενο ύψος γάντζουΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 36"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 60"Τιμή
VESTIL LM-OBNT-4-24 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών | AG7VUQ LM-OBNT-4-2426.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,748.42
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-30 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών | AG7VUR LM-OBNT-4-3026.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,860.09
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-36 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7VUT LM-OBNT-4-3626.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,975.97
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-24 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών | AG7VUU LM-OBNT-6-2426.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,646.04
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-30 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών | AG7VUV LM-OBNT-6-3026.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,782.20
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7VUW LM-OBNT-6-3626.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,935.31
RFQ
VESTIL LM-OBNT-8-24 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 8000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών | AG7VUX LM-OBNT-8-2425.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€6,929.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LM-OBNT-8-30 Orbit Non-telescoping Lift Boom, Blue / Yellow 8000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών
€7,141.70 /μονάδα